曜日別特売
EXA1-40-SA-KL エアマネジメントハブ SMC 21839888

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアマネジメントハブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ40注文コード21839888品番EXA1-40-SA-KL
参考基準価格(税別)¥206,750販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
用途エアマネジメントシステム構成部品ボディサイズ40定格流量(L/min)20~2000単位単位切換機能付測定流体空気流体温度(℃)0~50プロトコルスタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする