サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアマネジメントハブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
40
注文コード
21839924
品番
EXA1-40-EN-KL
参考基準価格(税別)
¥293,040
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
用途
エアマネジメントシステム構成部品
ボディサイズ
40
定格流量(L/min)
20~2000
単位
単位切換機能付
測定流体
空気
流体温度(℃)
0~50
プロトコル
EtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)
対応