NBK(鍋屋バイテック会社)
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付穴径・取付長・回し半径
が
630
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
63
回し半径(mm)
63
注文コード
21878036
品番
LEM-10A-63-BK-CSG
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
63
回し半径(mm)
63
材質(本体)
ナイロン6