※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1BYU100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度(°)
(100) 100
オートスイッチ種類
M9N
寸法(mm)
100
注文コード
21951984
品番
CDRA1BYU100-100Z-M9N
参考基準価格(税別)
¥80,690
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(100) 100
寸法(mm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
鉛直軸形式
(Y) 両軸キー
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード