曜日別特売
MJT-40C-BL-15-20 カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社) 21956375

※MJT-C

MJT-40C-BL-15-20 カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社) 21956375
MJT-40C-BL-15-20 カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社) 21956375
MJT-40C-BL-15-20 カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社) 21956375
MJT-40C-BL-15-20 カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社) 21956375
MJT-40C-BL-15-20 カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社) 21956375

カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)20サイズMJT-40C注文コード21956375品番MJT-40C-BL-15-20
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
外径A(Φmm)40寸法B(mm)12寸法C(mm)2寸法F(mm)8.5寸法G(mm)14/15.75寸法L(mm)25軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)20全長W(mm)66常用トルク(N・m)4.9許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.15サイズMJT-40C材質(本体)A2017質量(g)130タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25最大トルク(N・m)9.8慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5/M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)380軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5スリーブタイプBL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする