※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FN100SV
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
700
注文コード
22070905
品番
CG5FN100SV-700
参考基準価格(税別)
¥276,650
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
700
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード