CDG5FN50SV-50-G5BAL ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN50SV SMC 22078045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN50SV

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード22078045品番CDG5FN50SV-50-G5BAL
参考基準価格(税別)¥56,230販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)
50
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする