曜日別特売
LMV110-35 その他(L~) SMC 22088771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(L~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード22088771品番LMV110-35
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
回路(1) エアブロ回路あり使用チューブ(1) フレキシブルチューブ長さL(mm)(35) 350型式LMVシリーズチューブ長さ(mm)350構造【ノズルチューブ】フレキシブルチューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする