※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
その他(L~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22088805
品番
LMV120-30
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
ミキシングバルブ使用数・ねじの呼び・仕様
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
回路
(1) エアブロ回路あり
使用チューブ
(2) 銅管
長さL(mm)
(30) 300
型式
LMVシリーズ
チューブ長さ(mm)
300
構造
【ノズルチューブ】銅管
CADデータダウンロード