※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
その他(L〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22088832
品番
LMV210-25
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
ミキシングバルブ使用数・ねじの呼び・仕様
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
回路
(2) エアブロ回路なし
使用チューブ
(1) フレキシブルチューブ
長さL(mm)
(25) 250
型式
LMVシリーズ
チューブ長さ(mm)
250
構造
【ノズルチューブ】フレキシブルチューブ
CADデータダウンロード