※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(L〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22088841 品番LMV210-30
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はミキシングバルブ使用数・ねじの呼び・仕様など181種類から選べます 他の種類を見る
回路(2) エアブロ回路なし 使用チューブ(1) フレキシブルチューブ 長さL(mm)(30) 300 型式LMVシリーズ チューブ長さ(mm)300 構造【ノズルチューブ】フレキシブルチューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする