その他(L〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22088857 品番LMV210-35
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はミキシングバルブ使用数・ねじの呼び・仕様など181種類から選べます 他の種類を見る
回路(2) エアブロ回路なし 使用チューブ(1) フレキシブルチューブ 長さL(mm)(35) 350 型式LMVシリーズ チューブ長さ(mm)350 構造【ノズルチューブ】フレキシブルチューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする