※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薬液用バルブ (LVA1〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(-) Rc 材質(アクチュエータ)アクチュエータ部/エンドプレート: PPS 材質(ボディ)(G) PPS 材質(ダイヤフラム)NBR 注文コード22154851 品番LVA10-01-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,850
この商品は管接続口径・ねじの種類・材質など20種類から選べます 他の種類を見る

・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。

ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8 材質(アクチュエータ)アクチュエータ部/エンドプレート: PPS 材質(ボディ)(G) PPS 弁形式(0) N.C. 材質(ダイヤフラム)NBR

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22154851 LVA10-01-G 22154824 LVA10-01-B 薬液用バルブ (LVA1〜) SMC 薬液用バルブ (LVA1〜) SMC 1個 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする