曜日別特売
LVD10-S032 薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~) SMC 22162061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード22162061品番LVD10-S032
参考基準価格(税別)¥21,450販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・小型・省スペースタイプをラインナップ。
配管方向寸法MAX.29%短縮。
・ボディ材質:New PFA
・ダイヤフラム材質:PTFE
・アクチュエータ部材質:PPS

ボディクラス1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする