曜日別特売
CDQ2BS32TF-20DCMZ 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS32TF SMC 22180394

※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS32TF

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード22180394品番CDQ2BS32TF-20DCMZ
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする