曜日別特売
CDQ2BS32TF-30DCZ-A93L 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS32TF SMC 22180403

※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS32TF

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)30
内容量1個注文コード22180403品番CDQ2BS32TF-30DCZ-A93L
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする