FSPJU45-15K5-18K6 オルダムカップリング FSPJUタイプ アサ電子工業 22182414

FSPJU45-15K5-18K6 オルダムカップリング FSPJUタイプ アサ電子工業 22182414
FSPJU45-15K5-18K6 オルダムカップリング FSPJUタイプ アサ電子工業 22182414
FSPJU45-15K5-18K6 オルダムカップリング FSPJUタイプ アサ電子工業 22182414

オルダムカップリング FSPJUタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)18
外径D(Φmm)45
全長L(mm)46
内容量1個注文コード22182414品番FSPJU45-15K5-18K6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

最強のオルダム
ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング
スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。

外径D(Φmm)45寸法F(mm)6寸法L1(mm)16.2寸法d3(Φmm)22.5軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)18全長L(mm)46許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.8材質SUS/アルミ青銅質量(g)450種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)50ねじ径MM5締付トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-4ねじりばね定数(N・m/rad)35000すきま(mm)0.015~0.03軸方向変位(mm)±0.3キー溝(mm)(前)5、(後)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする