外径D(Φmm)45寸法F(mm)6寸法L1(mm)16.2寸法d3(Φmm)22.5軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)18全長L(mm)46許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.8材質SUS/アルミ青銅質量(g)450種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)50ねじ径MM5締付トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-4ねじりばね定数(N・m/rad)35000すきま(mm)0.015~0.03軸方向変位(mm)±0.3キー溝(mm)(前)6、(後)6