外径D(Φmm)55寸法F(mm)7寸法L1(mm)20.8寸法d3(Φmm)29軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)25全長L(mm)57許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)1材質SUS/アルミ青銅質量(g)800種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)70ねじ径MM6締付トルク(N・m)15慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじりばね定数(N・m/rad)52000すきま(mm)0.02~0.035軸方向変位(mm)±0.5キー溝(mm)(前)8、(後)8