外径D(Φmm)55寸法F(mm)8.5寸法L1(mm)17寸法d3(Φmm)29軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)25全長L(mm)49.4許容偏角(°)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1.2材質SUS/アルミ青銅質量(g)750種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)90ねじ径MM6締付トルク(N・m)6慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじりばね定数(N・m/rad)100000すきま(mm)0.01~0.03軸方向変位(mm)±0.5キー溝(mm)(前)6、(後)8