FSPJ55-25K8-28K8 オルダムカップリング FSPJタイプ アサ電子工業 22182825

FSPJ55-25K8-28K8 オルダムカップリング FSPJタイプ アサ電子工業 22182825
FSPJ55-25K8-28K8 オルダムカップリング FSPJタイプ アサ電子工業 22182825
FSPJ55-25K8-28K8 オルダムカップリング FSPJタイプ アサ電子工業 22182825

オルダムカップリング FSPJタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)28
外径D(Φmm)55
全長L(mm)49.4
内容量1個注文コード22182825品番FSPJ55-25K8-28K8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

最強のオルダム
ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング
スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立

外径D(Φmm)55寸法F(mm)8.5寸法L1(mm)17寸法d3(Φmm)29軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)28全長L(mm)49.4許容偏角(°)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1.2材質SUS/アルミ青銅質量(g)750種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)90ねじ径MM6締付トルク(N・m)6慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじりばね定数(N・m/rad)100000すきま(mm)0.01~0.03軸方向変位(mm)±0.5キー溝(mm)(前)8、(後)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする