ディスク型カップリング CUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22195775 品番 CUCF6N6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

クランプタイプでΦ4〜Φ13の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結
金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁

寸法B(mm)- 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)6 全長L(mm)22±0.6 常用トルク(N・m)3 外径(Φmm)34 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.05 質量(g)40 種類ディスクタイプ ディスク厚さ(mm)0.4 絶縁種別なし ディスクシングル 慣性モーメント(kg・m2)3×10-8 許容周囲温度(℃)-25〜85 材質(ディスク)カーボンFRP ねじりばね定数(N・m/rad)850 ボルト締付トルク(N・m)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする