曜日別特売
CUCF4S4 ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業 22196037

CUCF4S4 ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業 22196037
CUCF4S4 ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業 22196037

ディスク型カップリング CUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
全長L(mm)27.5±0.6
常用トルク(N・m)3
内容量1個注文コード22196037品番CUCF4S4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結
金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁

寸法B(mm)5軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4全長L(mm)27.5±0.6常用トルク(N・m)3外径(Φmm)34許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.4質量(g)60種類ディスクタイプディスク厚さ(mm)0.4絶縁種別なしディスクダブル慣性モーメント(kg・m2)4×10-8許容周囲温度(℃)-25~85材質(ディスク)カーボンFRPねじりばね定数(N・m/rad)500ボルト締付トルク(N・m)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする