アサ電子工業
ディスク型カップリング CUタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)
4
4
6
8
10
13
軸穴径d2(Φmm)
6
4
6
8
10
13
全長L(mm)
27.5±0.6
22±0.6
27.5±0.6
30±0.6
32.5±0.6
常用トルク(N・m)
3
1.5
3
5
全135種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22196046
品番
CUCF4S6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結
金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
寸法B(mm)
5
軸穴径d1(Φmm)
4
軸穴径d2(Φmm)
6
全長L(mm)
27.5±0.6
常用トルク(N・m)
3
外径(Φmm)
34
許容偏角(°)
4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
許容偏心(mm)
0.4
質量(g)
60
種類
ディスクタイプ
ディスク厚さ(mm)
0.4
絶縁種別
なし
ディスク
ダブル
慣性モーメント(kg・m
2
)
4×10
-8
許容周囲温度(℃)
-25~85
材質(ディスク)
カーボンFRP
ねじりばね定数(N・m/rad)
500
ボルト締付トルク(N・m)
2.2