ディスク型カップリング MSタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22199652 品番 MS13P-4-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ

寸法B(mm)5.5 外径D(Φmm)13 寸法F(mm)2.5 寸法H(Φmm)6 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)5 全長L(mm)13.5±0.5 常用トルク(N・m)0.25 許容偏角(°)2.5 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容偏心(mm)0.1 質量(g)4 種類ディスクタイプ ねじ径MM2 締付トルク(N・m)0.3 慣性モーメント(kg・m2)7.0×10-8 材質(ディスク)ポリイミド ねじりばね定数(N・m/rad)60 軸方向変位(mm)±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする