寸法B(mm)7.5
外径D(Φmm)20
寸法F(mm)3.7
寸法H(Φmm)9
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
全長L(mm)18.5±0.5
常用トルク(N・m)0.6
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.1
質量(g)11
種類ディスクタイプ
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)0.7
慣性モーメント(kg・m2)6.0×10-7
材質(ディスク)ポリイミド
ねじりばね定数(N・m/rad)200
軸方向変位(mm)±0.2