曜日別特売
MBDC28-8-8 ボールカップリング MBDCタイプ アサ電子工業 22202635

MBDC28-8-8 ボールカップリング MBDCタイプ アサ電子工業 22202635
MBDC28-8-8 ボールカップリング MBDCタイプ アサ電子工業 22202635
MBDC28-8-8 ボールカップリング MBDCタイプ アサ電子工業 22202635

ボールカップリング MBDCタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径D(Φmm)28
常用トルク(N・m)30
内容量1個注文コード22202635品番MBDC28-8-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法B(mm)19.2寸法C(mm)7.8外径D(Φmm)28寸法F(mm)4寸法G(mm)1.2軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8全長L(mm)39.6常用トルク(N・m)30許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303質量(g)160種類ジョイントタイプねじ径M#6-32(ユニファイねじ規格の6角穴ボルト、Lレンチは7/64)締付トルク(N・m)3慣性モーメント(kg・m2)2×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)6000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする