アサ電子工業
ボールカップリング MBDCタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)
12
6
8
10
12
14
軸穴径d2(Φmm)
14
6
8
10
12
14
外径D(Φmm)
32
28
32
常用トルク(N・m)
45
30
45
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22202775
品番
MBDC32-12-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
22.2
寸法C(mm)
9.5
外径D(Φmm)
32
寸法F(mm)
4.5
寸法G(mm)
1.6
軸穴径d1(Φmm)
12
軸穴径d2(Φmm)
14
全長L(mm)
46
常用トルク(N・m)
45
許容偏角(°)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
許容偏心(mm)
0.2
材質
SUS 303
質量(g)
210
種類
ジョイントタイプ
ねじ径M
M4
締付トルク(N・m)
4.5
慣性モーメント(kg・m
2
)
4×10
-5
ねじりばね定数(N・m/rad)
7500
軸方向変位(mm)
±0.5
バックラッシ(°)
0.1