曜日別特売
MBDS32-8-15 ボールカップリング MBDSタイプ アサ電子工業 22202827

MBDS32-8-15 ボールカップリング MBDSタイプ アサ電子工業 22202827
MBDS32-8-15 ボールカップリング MBDSタイプ アサ電子工業 22202827
MBDS32-8-15 ボールカップリング MBDSタイプ アサ電子工業 22202827

ボールカップリング MBDSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)15
内容量1個注文コード22202827品番MBDS32-8-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング
実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します
機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます
小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です

外径D(Φmm)32軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)15全長L(mm)40常用トルク(N・m)50許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ慣性モーメント(kg・m2)3×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする