曜日別特売
RAC40-18-18 リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業 22205268

RAC40-18-18 リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業 22205268
RAC40-18-18 リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業 22205268

リジッドカップリング RACタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)18
軸穴径d2(Φmm)18
外径D(Φmm)40
全長L(mm)44
内容量1個注文コード22205268品番RAC40-18-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ

寸法A(mm)13外径D(Φmm)40寸法F(mm)10.5寸法t(mm)1.5軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)18全長L(mm)44常用トルク(N・m)5最高回転数(min-1[r.p.m])4000材質アルミ質量(g)120種類リジッドタイプ最大軸穴径(mm)18最大トルク(N・m)10ねじ径MM5締付トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22205112
2016-11-30
用途: モーターとファンの固定

問題なく使用できました。後で分解することをかんがえると、このタイプがいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする