丸型防水コネクタ JL10シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト形状オス 配列番号22-22 定格電流(A)46、57 注文コード22244775 品番JL10-2E22-22PE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はコンタクト形状・配列番号・定格電流など13種類から選べます 他の種類を見る

嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。
嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。
JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。
ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時
ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時
JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能
アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計
ケーブルクランプはJL04Vと共用
UL、T&#220V認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造
耐振性耐油性に優れた対環境性能

適合電線(mm2)10 用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他 仕様- 形状ストレート 種類丸型 極数4 定格電圧(V)(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500 定格電流(A)46、57 コネクタ形状パネルマウント型レセプタクル 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加) 保護回路接続有り 結合方式ねじ 挿抜寿命500 回 防水仕様単体防水 コンタクト形状オス 配列番号22-22 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする