CBS 4 カーボフッレックスカップリング 九州ハセック 22294904

カーボフッレックスカップリング

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
外径A(Φmm)46
最高回転数(min-1[r.p.m])10300
内容量1個注文コード22294904品番CBS 4
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高精度ギヤによる高速で静かな回転。
小型で高いトルクを伝達します。
取付簡単、無給油。
位相調整が便利。
バックラッシが小さい。

用途ロボット、X-Yテーブル、エンコーダ、タコジェネレータ、モーター、エンジンコンプレッサー、ミキサー、クラッシャクレーン、木工機、撹拌機、OA機器、各種ポンプ、医療機械、製鉄機械、各種コンベヤ、搬送ローラー、各種試験機、食品機械、製紙機械、印刷機械、工作機械、紙工機械、繊維機械、建設機械、農業機械、レジャー機械、包装機械、計測装置、化学機械。外径A(Φmm)46寸法B(Φmm)30寸法C(mm)3寸法F(mm)22.2寸法G(mm)5.7寸法L(mm)25下穴径D(Φmm)0全長E(mm)53最高回転数(min-1[r.p.m])10300種類ギヤタイプ許容伝達トルク(N・m)127.5最大軸径範囲(mm)20偏角(許容変位量)(°)1伸長(許容変位量)(mm)0.27GD2(g・m2)0.17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする