ゼクサスチェン
ゼクサスチェンの 伝導部品
ゼクサスチェンの チェーン
ゼクサスチェンの 標準ローラーチェーン
SBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22341219
品番
100-1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
トラスコ品番
412-4502
材質
スチール
質量(kg)
12.1
ピッチ(mm)
31.75
ユニットリンク数
96
列数
1列
引張強度(kN)
118
ローラー外径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
19.05