SKD-16 ワイヤーコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349077 SKD-16 ワイヤーコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349077

ワイヤーコーナーパッド(可動式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22349077 品番 SKD-16
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
吊り荷の角度に合わせて可動します。
取付取外しが可能です。

材質硬質ポリウレタン 用途金型・工業用品運搬に トラスコ品番819-5590 長さ(mm)80 全長(mm)80 質量(kg)0.6 適合ベルト幅(mm)12 外幅(mm)32 ワイヤー12mm 穴径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする