※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の 補強パッド・角あて・コーナー
ワイヤーコーナーパッド(可動式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22349086
品番
SKD-24
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
吊り荷の角度に合わせて可動します。
取付取外しが可能です。
材質
硬質ポリウレタン
用途
金型・工業用品運搬に
トラスコ品番
819-5591
長さ(mm)
95
全長(mm)
95
質量(kg)
1
適合ベルト幅(mm)
20
外幅(mm)
44
ワイヤー
20mm
穴径(mm)
24