明邦化学
ニューシティラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
22360557
品番
NCL75
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
現場、家庭用としてスタンダードなツールボックスです。
連動式のひな壇トレー(1段)付です。
用途
現場、家庭でのライトツールの収納
付属品
中皿用可変仕切板
仕様
南京錠(別売):取付不可
トラスコ品番
256-9570
材質
本体・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)、蓋・中皿・仕切り板:ポリプロピレン(PP)、止具:ABS樹脂
色
ブルー
仕切板
中皿用可変:4枚
外寸法・高さ(mm)
212
外寸法・奥行(mm)
214
外寸法・間口(mm)
390
有効内寸法・間口(mm)
363
有効内寸法・奥行(mm)
174
有効内寸法・高さ(mm)
146