DV型分配弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
22578316
品番
DV-41H-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

優れた耐久性と給油の信頼性向上
DV形分配弁はデュアルラインシステムに使われ、供給主管より交互に圧送される潤滑剤の圧力により、各給油箇所へ潤滑剤を適確に給油します。
分配弁の動作はインジケータによって確認できます。また調整ネジによって油量の調整が任意におこなえます。
摺動部は高精度に仕上がっており正確に計量給油ができます。
堅牢で、優れた耐久性
最高使用圧力21MPa
高圧化により、給油の信頼性が高まり、より広範囲の給油ができます。
各吐出口毎に給油量の調整と動作の点検ができます。

用途
自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。
付属品
十字穴付ナベ小ネジ、六角ナット、バネ座金、M8×60
質量(kg)
1.4
最高使用圧力(MPa)
21
耐圧(MPa)
31.5
グリス種類
集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
最低作動圧力(MPa)
1
吐出口数
1
吐出量(cm3/ストローク)
2.5/MAX、0.6/min
調整量cm3
0.10(調整ネジ1回転当り)
損失量cm3
0.55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22578316DV-41H-2064946507DV-41H-30画像準備中DV型分配弁ダイキン潤滑機設1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
DV-41H-20 DV型分配弁 1個 ダイキン潤滑機設 【通販モノタロウ】