DW型分配弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
22578474
品番
DW-36H-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ダブル吐出により省スペース化
DW形分配弁はデュアルラインシステムに使用する分配弁で、シングル吐出形
(1口/1エレメント)から、ダブル吐出形(2口/1エレメント)と、口数を倍増したもので省スペース化が計れます。
必要な給油口数に対して、分配弁数が従来の半分ですみ、取付および配管が簡素化されます。
右端のクロスポート部六角穴付平プラグを吐出口へ組替えるだけで、ダブル吐出からシングル吐出へ簡単に変更できます。
最高使用圧力21MPa 高圧化により、給油の信頼性は高まり、より広い範囲の給油ができます。
DW-30、40、50形は、それぞれ、取付寸法が同じであるため分配弁間の接続、サイズの変更が容易に行えます。
堅牢で優れた耐久性

用途
自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。
付属品
M8×75十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット
質量(kg)
3.4
最高使用圧力(MPa)
21
耐圧(MPa)
31.5
グリス種類
集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
最低作動圧力(MPa)
1
吐出口数
6
吐出量(cm3/ストローク)
1.2/MAX、0.2/min
調整量cm3
0.06(調整ネジ1回転当り)
損失量cm3
0.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22578474DW-36H-2064946604DW-36H-30画像準備中DW型分配弁ダイキン潤滑機設1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
DW-36H-20 DW型分配弁 1個 ダイキン潤滑機設 【通販モノタロウ】