DLS-2T300 ソーラーセンサーライト2灯式(LED1.0W) DAISHIN(大進) 22881188

DLS-2T300 ソーラーセンサーライト2灯式(LED1.0W) DAISHIN(大進) 22881188
DLS-2T300 ソーラーセンサーライト2灯式(LED1.0W) DAISHIN(大進) 22881188
DLS-2T300 ソーラーセンサーライト2灯式(LED1.0W) DAISHIN(大進) 22881188
DLS-2T300 ソーラーセンサーライト2灯式(LED1.0W) DAISHIN(大進) 22881188

ソーラーセンサーライト2灯式(LED1.0W)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード22881188品番DLS-2T300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソーラータイプのセンサーライト。2灯式で広範囲。

消費電力(W)1.0×2電球の種類LEDタイプ2灯式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×175灯数2灯点灯時間約5~30秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-28
用途: 玄関先、駐車スペースの夜間照明
製造業

約7年、雪の降る北陸地方で使用していますが、1年を通してライトが付かないということはなく、冬場の除雪時にも役立っている
明るさは防犯効果や細かな作業をするには、やや足らない感じ

対象商品 : 22881188
2020-05-01
用途: 夜間の作業場への出入り時

充電をするのに5日ほどかかると書いていたのでずっと待ちましたが
全く点灯せずモノタロウさんへ連絡させて頂きました。週が明けてすぐに
交換商品が送られてきて、最初から点灯しました。
これは電源もいらずすぐに取付が出来、とても良い商品です。

対象商品 : 22881188
2018-11-21
用途: 車庫
自動車・二輪車・自転車関連業

おおよその満足しておりますが、点灯時間 ランプ照射方向調整が複数ができればなおさら良い

対象商品 : 22881188
2018-07-06
用途: 商品発送に使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする