曜日別特売

人感センサー付クリップソーラーライト

人感センサー付クリップソーラーライト - ファミリー・ライフ人感センサー付クリップソーラーライト - ファミリー・ライフ人感センサー付クリップソーラーライト - ファミリー・ライフ人感センサー付クリップソーラーライト - ファミリー・ライフ人感センサー付クリップソーラーライト - ファミリー・ライフ人感センサー付クリップソーラーライト - ファミリー・ライフ

照らしたい場所に簡単設置!人感センサー付ライト
クリップで挟むだけ!昼間は太陽光で充電し暗くなったら人感センサーで自動で点灯。
背面にソーラーパネル付
クリップ式で場所を選ばず設置可能
手持ちでもOK!
角度や向きを自在に調節:角度最大100度、左右360度
便利な2電源対応:昼間はソーラーパネルで充電、すぐに使いたい時はUSB充電で
3つの点灯モード:人感モード、人感+弱点灯モード、常時弱点灯モード
人が近づくと自動で点灯、約15秒後に自動で消灯
6ヶ月間保証書付き

付属品固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本、充電用USBケーブル材質ABS樹脂、スチロール樹脂、ステンレス鋼、他ブラック質量(g)1個:(約)330電源ソーラー充電・USB充電光源高輝度LED×100個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)11×11×22光束(Lm)最大約500(強点灯時)点灯時間センサー反応時の強点灯:約20秒センサー感知範囲約3~5m/約120度連続点灯時間(時間)約8(満充電/弱点灯時)内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79799785a36571
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする