※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-370-~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
注文コード
23014957
品番
MGCLB40-370-R-M9BW
参考基準価格(税別)
¥78,650
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
仕様
【後プレートの有無】(R) 後プレート付
ストローク(mm)
370
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(-)0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード