曜日別特売
00083-BBT 4.0オンス BBT ライトウェイトTシャツ Printstar(トムス) 23047982

4.0オンス BBT ライトウェイトTシャツ

(36件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ160cm
イエロー
イエロー
杢グレー
レッド
ピンク
パープル
オレンジ
グリーン
ネイビー
ロイヤルブルー
ターコイズ
バーガンディ
ライトブルー
ホットピンク
デイジー
ライトパープル
ブライトグリーン
オリーブ
ピーチ
ホワイト
ブラック
ゴールドイエロー
内容量1枚注文コード23047982品番00083-BBT
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

コストパフォーマンスと軽量感に優れた一枚

イエロー
サイズ
160cm
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
18
素材
135g/m2(4.0oz) 32/-天竺、綿100%
身幅(cm)
45
色番
020
身丈(cm)
62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23047508
2026-06-06
用途: 普段着
その他業種

柔らかくて着心地がいいです。
インナーとして着ています。
値段以上だと思います

1が参考にしています
2026-08-21
用途: 普段のアウトウエアー
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

4.4または4.0オンスの違いを見るため同時購入しましたが
違いが判りませんでした

2026-03-17
用途: 猛暑での着用
その他業種

4.0オンスの薄い綿100%生地で涼しそう。白Tなので透けるのは仕方ないので、上に一枚羽織る用に購入。

2026-05-18
用途: 肌着
その他業種

コストパフォマンスがいい。着心地も悪くないので良かった。

対象商品 : 23047474
2026-04-23
用途: 下着
三角屋呉服店

生地が薄いので下着にしようと思っている。Tシャツのつもりが白色なので下着といわれた

2025-08-28
用途: 肌着
農・林・水産業

着心地が良く、寝るときもこれ。
頼まれて追加で購入。このTシャツのファンがまた増えた。

2が参考にしています
対象商品 : 23047614
2026-05-28
用途: 仕事と普段着に。
喫茶ひまわり飲食業

値段も手頃で、割としっかりしています。
5年ぐらい前からこの商品を使用しています。

2025-08-19
用途: 夏の普段着
農・林・水産業

肌触りが良く、涼しくていつも着てます。
周りにも、このTシャツのファンがだんだんと増殖中。
これからもこの値段で販売し続けてもらいたい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする