※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF25-75~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・軸受種類
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
C80C
リード線(m)
(-)0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
注文コード
23063984
品番
MGCLF25-75-C80C
参考基準価格(税別)
¥46,590
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
仕様
【後プレートの有無】(-) 後プレートなし
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(-)0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
C80C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード