※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB20-150~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・軸受種類
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
C73C
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
23099806
品番
MGCMB20-150-C73CN
参考基準価格(税別)
¥36,690
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
仕様
【後プレートの有無】(-) 後プレートなし
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード