MGCMB40-370-R ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-37~) SMC 23158432

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-37~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)370
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量1個注文コード23158432品番MGCMB40-370-R
参考基準価格(税別)¥56,320販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ストローク(mm)
370
仕様
【後プレートの有無】(R) 後プレート付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする