SMC
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-37~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
375
370
375
オートスイッチ種類
B54
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
B54
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23158457
品番
MGCMB40-375-B54L
参考基準価格(税別)
¥60,780
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
オートスイッチ種類
B54
ストローク(mm)
375
仕様
【後プレートの有無】(-) 後プレートなし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L)3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード