曜日別特売
MGCMB40-450-B54LS ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-450~) SMC 23160137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-450~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
B54
リード線(m)
(L)3
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
23160137
品番
MGCMB40-450-B54LS
参考基準価格(税別)¥57,810販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

仕様
【後プレートの有無】(-) 後プレートなし
ストローク(mm)
450
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L)3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする