DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の オイル・ケミカル・補修
DAYTONA(デイトナ)の バイク用オイル
DAYTONA(デイトナ)の 各種オイル
オイルストーン専用オイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23195140
品番
38485
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
研磨にちょうどいい粘度と油膜に調整したオイルストーン専用のオイル。
金属部品の研磨、加工に最適。
専用オイルを使用することで、砥石と素材の磨耗を抑え、適切な研磨作業を行なうことができます。
成分
鉱油/不水溶性切削油剤
内容量(mL)
100
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気厳禁