ポリウレタンチューブ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(Φmm)8 注文コード23343977 品番TU0805B-20
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は外径・内容量など210種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管用
柔軟

長さ(m)20 黒(不透明) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用温度(℃)-20〜60、水の場合0〜40(凍結なきこと) 最小曲げ半径(mm)20 使用流体空気・水 特性柔軟性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00615587
2023-08-28
用途:
清掃

とても使いやすかった。チューブも思ったより硬くなす
工場内で使うには丁度良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
08731651
2023-05-05
用途:
設備に組み込み
製造業

長さも20メートルで購入できるので使い切りが出来て便利です。

対象商品:
23343557
2020-08-14
用途:
作業器具の稼働制御
株式会社キンジ・ワークス 様 (建設業・工事業)

メーカーの受注生産から出荷になるようで、注文から納品までに時間が掛かったと感じた。
製品自体は元から付いていた部品の交換なので特に問題はない。
チューブは柔らかく丈夫です。
脱着の頻度が多いため、チューブよりも継手金具に支障が出たため全交換を検討した。

対象商品:
29433625
2017-06-06
用途:
自動機のエアー配管
製造業

普段から使っています定番商品です。チューブ全般にバリエーションが多く、品質も安定してますので信頼性はトップクラスと思います。

対象商品:
00615106
2017-07-08
用途:
澱粉粉の粉溜まり除去用ダンボノズルに接続する、エアホース
製造業

柔らかすぎず、固すぎずとても使いやすい、エアホースです。

対象商品:
00615343
2016-10-29
用途:
機器メンテナンス等
岡本鉄筋 様

カラーホースで系統を分類する必要かあり、色々なカラーがあるので重宝しています。 透明ホースより割高ですが満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
29433625
2016-01-14
用途:
空圧の配管

色のバリエーションが豊富で、遊び心を持って製作できる。

対象商品:
00614975
2015-05-20
用途:
エアブラシ用に使用します。

エアブラシ用コンプからの配管に使用しています。取り回しもしやすく満足しています。配管内部に水分が入っていないか見えるようにしたかったのでキレイな透明でこれも満足です。カットも接続も簡単です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
1人が参考にしています
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする