曜日別特売

PVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23713813品番PVCBVFX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,440

左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。

呼び径(A)50呼び径(B)2形状ストレート材質(本体)PVC寸法H(mm)185外径D(Φmm)155全長L(mm)234厚さt(mm)20接続フランジ式使用流体水、油、薬品寸法h(mm)107ボルト穴数4最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形寸法Du(Φmm)120ボルト穴径h(Φmm)19中心円C(Φmm)120口径d(Φmm)50バルブ種類ボールバルブ
注意
※過酸化水素水など分解によりガスが発生しやすい薬液をご使用される場合は、発生したガスによりボールバルブ内部が高圧となり、バルブが破損する場合がありますので危険です。
ボールにガスの逃がし穴をあけた仕様も対応可能ですので、メーカーまでご相談ください。
※異物や固形物に使用する場合、部材の摩耗や動作不良発生の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23713813PVCBVFX45316731BV50FXPVCBVFX エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ 45316731エスロンボールバルブ フランジ式セキスイ1台
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする